使用例

35992287 ROOTBLOCKアルミジョイト 小泉製麻 28731537 35992287 ROOTBLOCKアルミジョイト 小泉製麻 28731537 35992287 ROOTBLOCKアルミジョイト 小泉製麻 28731537

ROOTBLOCKアルミジョイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28731537 品番35992287
参考基準価格(税別)¥6,013 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

根の侵入をシャットアウト!防根・防竹シート『ROOT BLOCK』用ジョイント金具
ROOT BLOCKのシート同士を固定する際に使用するアルミジョイントです。
均一の圧で固定出来るため、土圧や根圧に負けず根の侵入をシャットアウトします。

用途土中に埋めて根の侵入を防ぐ、防根・防竹シート用のジョイントです。 付属品ボルトナット5個 材質アルミニウム 寸法(幅W×長さL)(cm)4×60
関連資料:(2.84MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

防根・防竹シート『ROOT BLOCK』施工法は?類似品と何が違う?55秒でまとめました!
防根シート『ROOT BLOCK』2m幅品の雨水貯留浸透施設での便利な使い方!55秒でまとめました!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする