バロンスクリーンホワイト涼風

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(48cm×50m) 注文コード 28731930 品番 36220610
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

遮熱・省エネ・作業環境改善・熱中症予防・作物の秀品率向上に。
太陽光を高反射し遮熱効果を発揮。
白色なので明るさを損なわず外観にも自然に馴染みやすく、幅広くお使いいただけます。
高耐久で軽量のため施工も簡単。
2025年ANAグループの機内誌「翼の王国」6月号に掲載されました。

用途室外機、工場、倉庫、幼稚園・保育園、屋外イベント、畜舎・鶏舎等畜産施設、ビニールハウス等の遮熱。イチゴ玉受け。 材質ポリエチレン 長さ(m)50 幅(cm)48 遮光率(%)約50
注意
※ラインナップに遮光率はMF50(45~50%)、MF60(55~60%)、MF70(65~70%)がございます。迷われましたら、MF60をおすすめします。
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品説明動画

『バロンスクリーンホワイト涼風』でトマトはどうなった?!遮熱効果検証結果を55秒でまとめました!【ゴーゴー!!動画】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする