※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パネロイドフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 28733960 品番 TP2020-4
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

長寿命・低圧損の使い捨て型紙枠フィルターです。
流出側をラス網で補強し破損の心配がありません。
中性能フィルターの長寿命化や工場空調のクリーン度向上、集塵機用としてもご利用いただけます。

仕様比色法効率:30%以上 材質(押え)亜鉛メッキ鉄線 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495×495×95 風量(m3/min)36 材質(外枠)コートボール紙 接着剤クロロプレン系 材質(ろ材)ポリエステル不織布 初期圧損(Pa)80以下(最終300)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする