アルインコ
アルインコの 内装建材
アルインコの 造作材
アルインコの 見切り
アルミ母屋材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28734449
品番
HP100K
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
長さ(m)
3.65
用途
建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。
仕様
波板用
トラスコ品番
125-0581
材質
S6063S B1アルマイト
幅(mm)
35
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
1.18
色
ブラック
高さ(mm)
25
アズワン品番
64-5011-90
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません