東邦シートフレーム
東邦シートフレームの 建物まわり
東邦シートフレームの 壁材
アサヒウォール25リンクル サイディング 縦貼り 6枚入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
28736927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥44,498
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
アサヒウォール25に特殊なちぢみ塗装で独特の高級感を生み出します。
用途
外壁、サイディング
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
25
質量(kg)
28.8
色
リンクルブラック
材質(表面)
塗装高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
断熱材
硬質プラスチックフォーム(ノンフロン)
面積(m
2
)
4.698(1423坪)
働き幅(mm)
261
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
愛知県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
中国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
四国地方
数量1以上のご注文
お送りできません
九州地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません