CERA COLORトイレクリーナー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28742343 品番 B-467
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

便器のフチ裏側のそうじに最適です。しっかり洗えて水はねしない不織布クリーナータイプのトイレブラシです。

用途トイレお掃除に。 材質柄:ポリプロピレン、クリーナー:飽和ポリエステル樹脂 寸法(mm)80×100×390H 質量(g)87 タイプブラシのみ 種類トイレクリーナー シリーズCERA COLOR 繰り返し・詰め替え対応
注意
※防汚加工のトイレにご使用の際は、便器の取扱説明書をご確認ください。※ブラシに体重をかけるなど、強い力を加えないでください。万一先端が折れた場合は、水で流さないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28742343 B-467 63484665 B00535 清潔習慣 トイレクリーナー(不織布) LEC(レック) 清潔習慣 トイレクリーナー(不織布) LEC(レック) 1個 619 税込681 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20158285
2023-01-30
用途:
水洗トイレ清掃
建設業・工事業

ブラシの形状が絶品で、様式便座のフチ裏までよくブラシがあたりきれいに清掃できます。しかし残念なのがケース。ケースが極めて軽過ぎるので、ブラシの柄を持って注意深くケースから出そうとしても、あるいは収納しようとしても、ブラシの動きにまとわりついてしまい、開閉できません。結果として片手でケース、もう一方の手でブラシの柄を持って出し入れすることになります。ブラシが秀逸なだけに残念な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする