LEC(レック)
LEC(レック)の 掃除用具
LEC(レック)の スポンジ
LEC(レック)の スポンジたわし
ステン・アルミの汚れとります
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28742955
品番
S-711
参考基準価格(税別)
¥216
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ステンレス・アルミ製品のガンコな汚れがきれいにとれます。キズを極力おさえる極小タイプの研磨剤を使用しています。水に濡らしてこするだけで汚れが落ちます。洗剤にいらない環境に優しい商品です。
用途
ステンレス・アルミ製品のガンコな汚れに。
仕様
ステンレス・アルミ専用
材質
ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
約70×25×115H
質量(g)
8
タイプ
スポンジ
繰り返し・詰め替え
対応