激落ちくん クエン酸

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード28744118 品番C00129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥284
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

酸の力がアルカリ汚れに効く!
酸性で水アカなどのアルカリ汚れを中和させて落とします。
水に溶けやすい粉でスプレー液やつけおきに。

用途「食洗機内の洗浄」・「電気ポット内部の洗浄」・「シンクまわりの水アカ、石鹸カスの洗浄」・「浴室まわり、浴室小物等の水アカ、石鹸カスの洗浄」・「洗濯の仕上げ、黄ばみ防止」・「洗濯物の部屋干しの臭い防止」・「排水口の詰まりや消臭」・「トイレの黄ばみ落とし、アンモニア臭の消臭」・「魚の生臭さ消臭」・「灰皿の消臭」に。 仕様クエン酸 成分クエン酸 寸法(mm)140×45×220 タイプ粉末タイプ シリーズ激落ちくん
注意
※塩素系の製品(洗浄剤、漂白剤等)と一緒に使うと有毒な塩素ガスが出て危険ですので、絶対に一緒に使用しないでください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28744118 C00129 12829768 C01084 激落ちくん粉末クエン酸 LEC(レック) 激落ちくん粉末クエン酸 LEC(レック) 1個(300g) 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28744118
2023-05-15
用途:
良いけどね!
サービス業

ポットや貯めて置ける、つけ置き出来るものに対しては良い。
お湯で、溶かして吹き付けるとかそういうものには向かないので、用途は限られるし、つけ置きなので、落とすのに時間は要するのでサッと汚れを落とす効果は厳しいです。
後、すすぎ忘れたら何処かに飛んで乾くと白くなるのでしっかり使った場合は流さないと白くこびり付き、水垢みたいになるので注意です。

対象商品:
28744118
2023-01-17
用途:
恒温循環槽の掃除
国立大学法人長崎大学 様

恒温循環槽(水槽内部がステンレス)の掃除に利用しました。内部がくすんでいたり,ヒーター部分などに若干の緑色のさびが見られた水槽でした。重曹ではとれなかった汚れが,クエン酸を入れて60℃に設定して1時間ほど循環させると,内部が驚くほどにピカピカになりました。

対象商品:
28744118
2023-03-13
用途:
空気清浄機のフィルター洗浄時

クエン酸をぬるま湯に溶かして空気清浄機のフィルターを漬けておくと、白いかたまった汚れが浮いてきました。

対象商品:
28744118
2022-12-30
用途:
湯沸かしポット洗浄、加湿器洗浄
不動産業

湯沸かしポットの白い汚れはこれで落ちます。
乾燥時期に加湿器を使いますが、回転する蒸発ユニットはカビにより異臭が発生した際に、メーカー指示に従い、これで洗浄すると改善します。

対象商品:
28744118
2023-01-30
用途:
掃除用
製造業

加湿器の内部のカルキを取り除くのに使用してます。計量スプーンなどが入っているとより使いやすいと思いました。

対象商品:
28744118
2022-05-17
用途:
ポットの清掃、風呂場の鏡の清掃
不動産業

たくさん使うので、コスパが良いものを探していました。使い心地は他のメーカーと同様です。また購入します。

対象商品:
28744118
2022-03-07
用途:
トイレ掃除

乾式トイレの床に溶液を撒いてから、ファイバーモップで拭いています。モップの汚れが今までと違う黒さなので、汚れもしっかり取れているようです。まとめ買いで安価なのも助かります。

対象商品:
28744118
2022-02-18
用途:
加湿器のカルキ洗浄

○○年使用中(冬季間)の加湿器の洗浄に使用しました。定量より濃い目の溶液に長めに漬置きにし、それでも取れない場合は、ブラシを使用。新品とまでは言えませんが、納得の洗浄力です。コスパが良いので、10%OFF日に再購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする