※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

お風呂まるごとバスクリーナー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質クリーナー:ポリプロピレン、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ポリプロピレン・ABS樹脂 注文コード28744215 品番S-825
参考基準価格(税別)¥1,523 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。

用途浴室掃除用 材質クリーナー:ポリプロピレン、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ポリプロピレン・ABS樹脂 寸法(mm)150×130×680〜850H 質量(g)240 タイプ伸縮タイプ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※無理な力や強い衝撃を加えると、破損のおそれがありますので、軽くすべらないようにご使用ください。※キズが心配な場合は、あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。※柄などが浴槽等に当たると、キズがつく場合がありますのでご注意ください。

商品説明動画

【激落ちくん】「GNお風呂まるごとバスクリーナーショート伸縮」篇 1分3秒 レック
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28744215
2026-02-20
用途:
お風呂掃除
その他業種

これは買ってよかった!!

今まではスポンジで湯船掃除していたので毎回腰が痛くなっていました。腰痛を緩和するために湯船に入ってるのか、湯船に入るための掃除で腰痛を悪化させてるのか...。
こちらの商品を購入し早速使ってみたところ非常に使いやすい!!立ったまま掃除ができるではないですか!!多少屈むことはあっても、スポンジで掃除していた時よりも、はるかに腰も脚も楽です!!そして洗剤は少量でも汚れもしっかりとれました!!お財布にも環境にも優しいです。ピンクの汚れが出てしまった部分を試しに擦ってみたところスルスルと落ちてくれました!! 届かない壁もついでに掃除ができますし、掃除したあとは上の部分が引っ掛けられるようになってるのでそのまま干せるのも素晴らしい...。これを買ってから今まで嫌だったお風呂掃除が少しだけ好きになりました笑

試しに前から気になっていたお風呂の換気扇を、水で濡らしたブラシで撫でてみるとするするとホコリは取れました!!が、ブラシに付着したホコリを除去するのに苦労するのでお風呂掃除以外ではやらない方がいいです笑

対象商品:
28744206
2025-09-02
用途:
風呂掃除
飲食業

これを使うようになってから、風呂掃除の億劫さが軽減されました。

2025-01-07
用途:
家庭用風呂バス

結構広めに使えて効率的です
キヅつけないところがいいですね

対象商品:
28744206
2023-05-22
用途:
浴室清掃時

水だけで浴槽と壁面がきれいになる優れものです。洗剤を使うときは少量で十分。

4人が参考にしています
対象商品:
28744206
2023-02-09
用途:
使いやすい
農・林・水産業

柄が長く冬でも水による冷たさを感じにくい。軽い力で汚れが落ちる。全体に風呂の掃除が楽になったと感じる。買ってよかったです。

対象商品:
28744206
2020-11-21
用途:
短時間の風呂掃除
その他業種

毎日の風呂掃除。手を抜くと過ぎに黒カビが発生します。だから、簡単に子供でも楽しく掃除できるものを探していました。ニトリに同じような商品がありますが、こちらは激落ちくんなのでさらに安心です。

1人が参考にしています
2024-11-19
用途:
お風呂の湯垢掃除

バス用クリーナーをスプレーして使いますが、湯垢が良く落ちるし、長さも丁度良く腕のパワーがブラシに届いている感じがする。

対象商品:
28744206
2021-07-16
用途:
風呂掃除用
その他業種

伸縮式で丸く膨らんでいるのが欲しかった。他社製はやや平たいから、この商品しかないので、近くの店には置いていないのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする