黒カビくん 乳酸カビとりスプレー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(320mL) 注文コード28744373 品番C00077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥653

非塩素系なのでツーンとしない、安心の乳酸タイプのカビ取り剤です。安心成分乳酸パワーで黒カビの原因菌を99.9%除去します。塩素不使用なのでツンとした刺激臭がなく、気づいた時にシュシュッと気軽にお掃除できます。※パッキンなど根の生えたカビ、ヒビ割れ等に深くしみこんだ汚れやカビには効果が弱い場合があります。

用途黒カビ用 仕様乳酸タイプ 成分エタノール・界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・L-乳酸(0.5%)・有機酸・除菌剤・香料 寸法(mm)85×60×180 質量(g)400 タイプスプレー

商品説明動画

お風呂のカビに3提案 「GN黒カビくん乳酸カビとりスプレー」篇 46秒 レック
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28744373
2020-09-21
用途:
浴室の掃除
藤原建築有限会社 様 (建設業・工事業)

嫌な臭いがしないので、快適に掃除ができました。コーキング目地のしつこい黒カビには、効果がありませんでした。もう1本頼んで、浴室掃除の常備品にしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする