有線LANアダプター USB Type C 変換アダプタ LANポート×1ポート 1000Mbps USB3.2 Gen1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28745029 品番EDC-GUC3V2-W
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有線LANポートがない薄型のUSB Type-C(TM)搭載パソコンに最適なUSB Type-C(TM) 1Gbps有線LANアダプターです。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なのでLANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約7cmです。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。

付属品セットアップガイド 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ホワイト 質量(g)約28.5(本体のみ) 規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く) 機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応 インターフェース【USB】USB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 動作環境温度:0〜40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ【有線】RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応 取得規格VCCI Class B ケーブル長(cm)【USB】約7(コネクター部分を除く) USBポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)×1ポート 伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値) データ転送速度USB3.2Gen1スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbps アクセス方式CSMA/CD 定格入力5V/900mA 対応プロトコルIPv4、IPv6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする