大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
透明マスカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28745318
品番
204119 0550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。
採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。
用途
広範囲の養生
仕様
(シート)透明フィルムマスカー
タイプ
レギュラー/1本シュリンクタイプ
テープ幅(mm)
15
テープ地色
黄
シート幅(mm)
550
テープ種類
247M紙
シート長さ(m)
25