※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

赤カビバスクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28745895 品番S00050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥316
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

激落ちシリーズのお風呂用スポンジです。●S00050は、水に濡らしてこするだけ! 「ナイロン不織布」と「極細ブラシ」の両面使えるバススポンジです。【ナイロン不織布面】非常に細かい繊維が浴槽に付着した皮脂汚れや湯アカをキズをつけずに落とします。【極細ブラシ】速乾床などの細かい溝汚れに入り込んだ汚れやガンコな汚れもスッキリとかき落とします。女性でも持ちやすいウエストカット形状です。引っ掛けて収納できるヒモが付属しています。●S00102は、水に濡らしてこするだけ 超極細繊維「マイクロファイバー」が汚れをしっかり落とします。クロス面は多角形の鋭いエッジを持つ超極細繊維です。エッジが汚れをしっかりこすり落とすので、洗剤不要です。裏面はポリエステルネットです。洗剤を含ませた時の泡立ちが良く、皮脂汚れや湯アカに強いので、浴槽洗いに最適です。

用途赤カビに 材質クロス:ナイロン不織布、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ブラシ:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン 寸法(mm)85×50×155H 質量(g)23 タイプナイロン&ブラシ 適合用途風呂掃除
注意
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする