イオンシリカ 高性能塗壁材 練り状漆喰

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(6kg) 注文コード28747917 品番AI-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マイナスイオンを発生させる天然鉱石ニライシリカを含み、漆喰の昔ながらの良さと現代のニーズに合わせた高機能塗壁材
抗ウイルス性:ISO21702 ノロウイルス・インフルエンザを不活化
抗菌性:弱アルカリ性で菌の抑制効果
不燃:国土交通大臣認定の不燃材
消臭:本漆喰、珪藻土と比べて臭い除去の即効性あり
調湿:主成分のケイ酸カルシウムで適度な湿度調節
保温:冬暖かく、夏涼しい
適応下地:石膏ボード、古壁、ビニルクロス

用途
塗装材として。
塗装用/室内/壁/部屋/リビング/キッチン/洗面所/トイレ/玄関/簡単/家庭用/塗り壁/補修/diy/日曜大工/工事/リノベ/リノベーション/リフォーム材/模様替え/壁塗装/高機能/高性能/ニライシリカ/抗ウイルス/弱アルカリ性/防腐剤不使用/国土交通大臣許可/ホルムアルデヒド/F☆☆☆☆等級
質量(kg)6 ベージュ 塗布面積(m2/kg)(NET6kg)標準塗り厚:約3〜5、パターン塗り厚:約3〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする