ネッククーラー ひえリングplus

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28748240 品番3R-HRG02GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷却度アップしたひえリングplusなら、いつでもどこでも首に掛けるだけで即冷感。厚み26mmでさらに長時間ひんやり感を保てるようになりました。ひえりんぐplusで手軽に首元を冷やし暑い日の集中力をサポートします。
冷却度アップしたひえリングplusなら首元を冷やすことで効率よく体温調節できます。
厚み約26mmで前作よりも厚みが増して、さらに長時間ひんやり感を保てるようになりました。冷やせる面積も広くなり、より涼しさが長持ちします。さらに、カラーもブルーとグレーの2色に。服やお好みに合わせて選べます。

用途
通勤・通学などに
休憩時間のリフレッシュに
仕事・勉強中の集中力アップに
ランニング・お散歩などワークアウトに
ドレイブ・旅行などお出かけに
熱中症対策に
材質外部:TPU / 内部:PCM素材 グレー 質量(g)約240 タイプ保冷剤入りタイプ 標準持続時間(h)約2 保証期間ご購入日から3ヶ月 首廻り(cm)約40 融点(℃)約28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする