軽い、持ち運び便利!
コンパクトな設計。軽くて持ち運びしやすい
LED照明。明るさは調整可能見やすさ抜群(ルーペランプ付きで安定した光源を確保)
カウント音。カウント音通知で数え間違いを防ぐ
コロニーカウンターとは、微生物検査においてコロニーの数の計測を行うための台です。コロニーとは菌の集落のことであり、菌をプレート上に撒いて培養したものをコロニーカウンターに乗せ、ライトで照らしたコロニーを付属の拡大鏡を使って計測します。
「コロニーカウンターMayI CC-J2S」 は、デジタルカウンター、誘導カウンティングプールなどで構成されたデジタル表示タイプ半自動菌検査機です。
カウンティングプールの背景は黒が深く、サイドビーム照明付きの高性能LEDライトを搭載していることにより、コロニーのコントラストが鮮明に映し出されます。
この装置は、食品、飲料、医薬品、生物製品、衛生製品、飲料水、産業廃水、臨床検体中の細菌の検査に広く使用されています。
さまざまな健康および防疫ステーション、環境モニタリングステーション、食品衛生監督および検査オフィス、病院、生物学的製品研究所の研究所、医薬品検査機関、食品工場、化学プラント、大学、研究機関に適しています。