水冷クーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28748730 品番AIO5-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,437
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー
自社開発の新世代ヘッドユニットとコールドプレートにより、目が覚めるほどの脅威の冷却性能を実現した、渾身の真のハイエンド水冷クーラー
ヘッドユニット上でリアルタイムな水温を表示
回転式可動パネルにより水温やロゴの向きを自由に調整可能
熱を素早く輸送する銅製コールドプレートと超微細なマイクロスカイブフィンを採用
ヘッドユニットとファンはARGBによるライティング制御
ラジエター側にファン用の接続基板が内蔵
1本のケーブルで3台のファンを接続、配線が容易であり、ケース内部のエアフローも向上
各ソケット毎にわかりやすく色分けされたリテンションパーツ
エチレンプロピレンジエンゴムとブチルゴム複合素材で構成されたチューブを採用
硬さ(丈夫さ)と柔らかさ(取り回しの良さ)を両立し、水漏れを防止
低抵抗な水路を実現する、27mmの薄型360mm水冷ラジエーター
AM4はピン曲がり防止用ブラケットを「IFE2」付属
AM5はグリス漏れ止めブラケットを「IFE4」付属
読み易い大きなイラストや懇切丁寧なマニュアルを心掛けて作成した日本語専用マニュアルを同梱

材質ラジエーター:アルミニウム、チューブ:チレンプロピレンジエンゴム、ブチルゴム 寸法(mm)ラジエーター:397×127×27、搭載ファン:120×120×25 PWMファン×3台 電流(A)0.3±10% 電圧(V)12 消費電力(W)3.6±10% ベアリングMFDB 本体質量(g)1600±10%(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む) 最大静圧(mmH2O)2.45±10% 回転数ファン:2050RPM±10%(最大) 適合ソケットIntel:LGA1200 / LGA1700、AMD:AM4 / AM5 ノイズレベル最大:31±3dB(A) ポンプサイズ72×72×60mm チューブ長さ(mm)450 最大風量(CFM)72.±10%
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする