サイドフロー型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28748739 品番JF100-RS
参考基準価格(税別)¥2,388 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

TDP180W対応100mmサイドフロー型CPUクーラー
全高131mmのコンパクト設計
高精度ダイレクトタッチ構造
ニッケルメッキ処理
従来品より25%以上の放熱能力向上
92mmファンより大風量な100mm PWMファンを採用
Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応
スプリングスクリュー式ブリッジリテンション採用
メタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステム採用
2mm厚の金属製ブリッジにより装着安定性が向上

寸法(mm)搭載ファン:100×100×厚さ25 質量(g)約450(付属ファン含む) 径(Φmm)搭載ヒートパイプ:6×4本(接地面以外はニッケルメッキ処理済み) 電力(W)TDP:180(i9-12900Kを電力制限値180で確認) 最大静圧(mmH2O)0.29〜2.44 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×131×75(奥行きは付属ファン含む) 接続PWM 4ピン 風量26.18〜77.54CFM 回転数800〜2300rpm(±10%) 適合ソケットIntel:LGA 1200 / 115X / 1700、AMD:AM4 / AM5 ノイズレベル14.44〜29.8dBA
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする