RGBコントロール搭載LEDモニタライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28749089 品番LCDSB-03RGB
参考基準価格(税別)¥7,355 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

家庭内ネットワークにWi-Fi接続できるモニターLEDライト
画面反射・映り込みしない構造
専用アプリで調節可能で設置も簡単
電源不要のUSBバスパワー対応
ゲーミング環境にもピッタリなRGBバックライト
アプリを使ってワイヤレス操作
Wi-Fiネットワーク接続可能
一括管理で複数台コントロール
10台以上の本体をスマートフォン1台で操作可能
本体のみでも操作できるタッチセンサー

仕様RGBライティング:LED×42灯(交換不可) その他RGBライティング:RGB、RGBライティング:50000時間 発光色電球色〜温白色〜白色〜昼白色〜昼光色 光源LED×68灯(交換不可) 色温度(K)2700〜6500 光源寿命LED:50000時間 照度(Lux)約900(直下45cmで点灯時) 厚さ(cm)使用可能ディスプレイ:0.8〜6 演色指数(Ra)≧90 定格光束(Lm)160 電波周波数2.4GHz帯(無線LAN、Bluetooth)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする