水冷クーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28749186 品番CC-AIO-240-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,073

マルチソケット対応オールインワン水冷CPU
240mmラジエーターモデル
ヘッドユニットとファンはARGB対応
インフィニティミラー仕様
ヘッドユニット上でリアルタイムな水温を表示
TDP 240W対応
冷却面積を大幅に増したプレミアムクラスラジエターにより冷却性能を最大限に発揮
ヘッドユニットとファンはARGBによるライティング制御可能
ARGB非対応のマザーボードでも、付属のS-ATA給電ケーブルにより自動循環によるライティングが可能
GELIDブランドの最新グリス「GC-4」とヘラが付属
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

材質ラジエーター:アルミニウム 寸法(mm)ラジエーター:120×276×27、搭載ファン:120×120×25(ARGB対応PWMファン)×2台 ベアリングHydro Dynamic 本体質量(g)1200(ファン、ラジエーター、ポンプ、チューブ含む) 最大静圧(mmH2O)1.67 接続5V 3ピンARGB/4ピン PWM 回転数ファン:750〜1800RPM 寿命MTTF 50000時間(40℃) 適合ソケットIntel:LGA 1366 /1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011(V3) / 2066、AMD:AM2(+) / AM3(+) / AM4 / AM5 / FM1 / FM2(+) ノイズレベル最大:29.6dB(A) ケーブル長(cm)AGRB部分 50+10/ファンケーブル 50 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400(FEP製/スリーブ処理) 最大風量(CFM)61.9
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする