ポスト一体型 宅配ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28749929 品番TB-R(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シンプルモダンなポスト付宅配ボックス
置き配と郵便ポストの2WAYでご使用頂けます
上段の郵便ポストは大きめの投入口を採用
下段には大容量の収納ボックス
レンガなどの重しを設置できるのでアンカー不要
安心の専用鍵付き
セキュリティワイヤーロックで取付が可能
水が入りにくい構造を採用

用途郵便受け、宅配ボックスとして。 付属品セキュリティワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、印鑑置き、宅配業者様向けメッセージプレート、上段用鍵×2、下段用鍵×2、プラスドライバー 材質金属(スチール) 質量(kg)18.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×100 組立時間約30-40分 投函タイプ前入れ前出し
取扱説明書:(0.38MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする