GIVI モノロックケース RIVIERAシリーズ E46

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28751478 品番 35325
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

背を低くすることで走行時の空力抵抗を受けにくいデザイン、46Lのモノロックケース。
幅広タイプでヘルメット1個、レインウエア等の小物が入るサイズ。
蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。
モノロック用の汎用ベース付属。
ケース底面にインナーマットを標準装備。

用途バイク用リアトップケース(モノロック) 未塗装ブラック タイプE46NT/シルバーレンズ 容量(L)46 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)448×578×305 最大積載量(kg)3 総質量(kg)4.2(ベースプレート込み)
注意
※ヘルメットは横置きのみ収納可能。
※キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※レンズ部に防水性はありません。
※構造上カギの閉じ込み(インロック)ができてしまいます。十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする