UKB6200PS-S 樹脂ベアリング(PPS) 6200番台 鹿島化学金属(UKB) 28754164

※ボールの種類は画像とは異なる場合が御座います。

UKB6200PS-S 樹脂ベアリング(PPS) 6200番台 鹿島化学金属(UKB) 28754164
UKB6200PS-S 樹脂ベアリング(PPS) 6200番台 鹿島化学金属(UKB) 28754164
UKB6200PS-S 樹脂ベアリング(PPS) 6200番台 鹿島化学金属(UKB) 28754164

樹脂ベアリング(PPS) 6200番台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)10
外径D(Φmm)30
幅(mm)9
材質(ボール)SUS304
内容量1個注文コード28754164品番UKB6200PS-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
外径D(Φmm)30幅(mm)9内径(Φmm)10材質(ボール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応プラスチック種類PPS
関連資料:選定目安
注意
※材質によって耐薬品性は異なりますので、詳しくは参考資料をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする