大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
ねじの呼び
M18
注文コード
28755714
品番
M18×55
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
501
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途
あらゆる締結に使用。
種別
全ねじ
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
55
ねじピッチ(mm)
2.5
頭部形状
六角
頭部高さ(mm)
12
ねじの呼び
M18
六角軸二面幅(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないでください。