曜日別特売
CR-191 耐切創手袋 CR-191 シモン 28767657

 

CR-191 耐切創手袋 CR-191 シモン 28767657
CR-191 耐切創手袋 CR-191 シモン 28767657

耐切創手袋 CR-191

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード28767657品番CR-191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。

用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックスグレーサイズM入数(双)1機能耐切創、薄手全長(cm)22中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)18色(手首部)イエローゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする