曜日別特売
HZ-211 メッシュスニーカー コーコス信岡 28772040

 

HZ-211 メッシュスニーカー コーコス信岡 28772040
HZ-211 メッシュスニーカー コーコス信岡 28772040
HZ-211 メッシュスニーカー コーコス信岡 28772040
HZ-211 メッシュスニーカー コーコス信岡 28772040
HZ-211 メッシュスニーカー コーコス信岡 28772040
HZ-211 メッシュスニーカー コーコス信岡 28772040

メッシュスニーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード28772040品番HZ-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アッパーにメッシュ素材を使用した軽量スニーカーアッパーはメッシュ素材で軽量。
ミッドソールは軽量でクッション性のあるEVA素材。
アウトソールはゴムを貼り、摩耗耐久性をアップ。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツホワイトサイズ(cm)24.5標準質量(g/片足)230(26cm)甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする