XA-710 スニーカー コーコス信岡 28773494

 

XA-710 スニーカー コーコス信岡 28773494
XA-710 スニーカー コーコス信岡 28773494
XA-710 スニーカー コーコス信岡 28773494
XA-710 スニーカー コーコス信岡 28773494

スニーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード28773494品番XA-710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

船のデッキで使用するためのシューズと名前の由来がある通り、ソールが平らで滑りにくい仕様になっています。
22.5cm~28cmまで幅広いサイズに対応しています。
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
滑りにくいフラットソール。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツホワイトサイズ(cm)23標準質量(g/片足)340(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする