BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PC周辺機器
BUFFALO(バッファロー)の マウス
BUFFALO(バッファロー)の 有線マウス
有線BlueLEDマウス 5ボタン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28773756
品番
BSMBU310BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高感度「BlueLED」方式センサー搭載
インターネットが快適な「戻る」「進む」ボタン
カーソル速度変更ボタン付き
電池交換不要の有線モデル
ドライバー不要。USBで簡単接続
付属品
取扱説明書、保証書
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1.2
接続方式
有線
分解能(dpi)
800/1200/2400
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×37×110(ケーブル除く)
インターフェース
USB Type-A
保証期間
6か月間
ボタン数
3ボタン+マウスの左側にウェブブラウザー専用の「戻る」「進む」ボタン搭載
ホイール数
1
読取方式
BlueLED光学式
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません