ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 ライトティグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28774124 品番ISK-Li180TIG
参考基準価格(税別)¥798,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現
非接触でアークを起動可能な高周波電圧スタート
電源を切っても設定値が残るメモリー機能
自動電源OFFで電池の消耗を防ぐ待機OFF機能
手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載
過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載
離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。
パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能です。
溶接開始部と終了部の欠陥を低減します。

付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2、コレットボディ(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ、ショートキャップ、絶縁カバー、ショルダーベルト 質量(kg)18 周波数(Hz)パルス:0.2〜500 定格入力電圧(V)100 50Hz/60Hz 定格出力電流(A)TIG溶接:5〜180/手棒溶接:20〜130 出力電流(A)充電回路部:10 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)24 入力電流(A)充電回路部:8 外寸:W×L×H(mm)185×455×320
注意
※電池を長く保つ為、1ヶ月程度を目安に充電をする事を推奨いたします。
※充電時間は使用状況や周囲環境によって変動します。
※使用状況や周囲環境によって、使用率を下回る可能性があります。
※アース線は必ず接地して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする