付属品リモコン・ACアダプター・12V車用DCアダプター・車載バッグ・AVケーブル・簡易TVアンテナ・イヤホン・Bcasカード・取扱説明書・保証書
質量(g)900
出力(W)スピーカー:2×2
消費電力(W)約18、待機時約1
電源AC100-240V50860Hz、DC12V2.0A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×178×38※突起部含まず
インターフェースUSB2.0×2(メディアプレーヤー用×1/地デジ録画用×1)
ディスプレイ10.1インチTFT/LEDバックライト/1024×600RGB
充電時間(時間)充電約4
充電池タイプ内蔵:Li-PO 2000mAh 14.8Wh
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力端子HDMI入力・AV 入力・イヤホン出力・miniB-CAS 挿入口・アンテナ入力・電源入力・USB ポート×2
駆動時間(時間)約2