曜日別特売
TBP-540 宅配ボックス540 アイリスオーヤマ 28775558

 

TBP-540 宅配ボックス540 アイリスオーヤマ 28775558
TBP-540 宅配ボックス540 アイリスオーヤマ 28775558
TBP-540 宅配ボックス540 アイリスオーヤマ 28775558
TBP-540 宅配ボックス540 アイリスオーヤマ 28775558

宅配ボックス540

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード28775558品番TBP-540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。
容量69Lとたっぷり入るので、大きい荷物も保管できます。
フタの内側にパッキン材が付いているので、水・ホコリの侵入に強く、ステンレスバックルで丈夫なので、屋外収納としても使用できます。
盗難防止の南京錠とワイヤーが付属されています。

セット内容本体×1、ふた×1、ワイヤー×1、南京錠×1※鍵穴:Φ6mm、鍵×3、宅配ボックスシール×1、宅配担当者様向けシール×1材質本体・フタ:ポリプロピレン/バックル:ステンレススチール/パッキン:EVA、南京錠:本体(真ちゅう)、吊(スチール、クロムメッキ)、鍵(スチール・ニッケルメッキ)/ワイヤー(ステンレス)質量(kg)3.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×370投函タイプ上入れ上出し
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき400/税込440
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする