USB充電式LEDマグネットライトバー 人感センサーモード搭載

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28779688 品番30714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

動きを感知して自動点灯!約20秒後に自動消灯する人感センサーモード搭載。
配線なしで様々な場所に設置可能。鉄面はマグネット設置。非鉄面は両面テープやマグネット用補助プレートで設置出来る。
クローゼット・下駄箱や階段・ガレージ作業・本棚やデスク等、色々な場所に!

用途LEDライト、マグネットライト。クローゼット、キッチン、リビング、階段下、本棚、デスク、廊下、玄関、ガレージ、作業スペースなどに。 付属品マグネット取り付け用補助プレート、両面テープ×4枚、充電用USBケーブル(Micro-B) 仕様屋内専用:非防水、非防滴 材質ABS樹脂、アルミニウム合金、スチール、その他 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×4.5×1.2 ライト種類LED 充電時間(時間)約3 モード非常時点灯モード、人感センサーモード(※明暗センサーは不搭載)、自動消灯モード(※人感センサーモードの場合約20秒後に消灯) バッテリー容量(mAh)800 充電方式USB充電(※家庭用AC電源を使用する場合はAC/USBアダプタを別途購入して下さい) 光束(Lm)最大:150 連続点灯時間(時間)約5(※常時点灯モードの場合)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28779688
2024-07-03
用途:
節電のため普段人がいない所に使用
株式会社ナガシマ 様

薄く軽くマグネットで好きな所に付け替えて使用又感動良いので満足しています。

対象商品:
28779688
2024-06-08
用途:
台所の手元の照明
サービス業

思っていたより遥かに明るくない。
蛍光灯の5W程度かもしれない。
満足する明るさを求めるなら3個連結する必要がある。
またセンサーが非常に面倒くさい、センサーが効いて点くのはいいが動いていても少しの時間で切れてしまう。
非常灯向きですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする