- セイフティシューズ ひも靴 ブラック モノタロウ 28804083 - セイフティシューズ ひも靴 ブラック モノタロウ 28804083 - セイフティシューズ ひも靴 ブラック モノタロウ 28804083 - セイフティシューズ ひも靴 ブラック モノタロウ 28804083 - セイフティシューズ ひも靴 ブラック モノタロウ 28804083

セイフティシューズ ひも靴 ブラック

(46件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28804083 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードデザインで重厚感のある先芯入りセイフティシューズです。
ポリウレタン製のソールなので軽量かつクッション性に優れています。
作業服はもちろんのことスーツなどにも合うデザインです。

サイズ(cm)26 用途軽作業用 形状ローカット ブラック 材質(アッパー)合成皮革(ポリウレタン) 材質(ソール)ポリウレタン 標準質量(g/片足)約430(26.0の場合) 足幅4E 材質(先芯)スチール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:301465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28804083
2023-09-28
用途:
手頃な
運輸・通信業

お値段が手頃なセイフティシューズ(つま先芯入り)が無いかと思い、この商品を見付けて購入してみました。

対象商品:
28804099
2023-01-10
用途:
工場内の軽作業用

サイズについては普段使っている26.5cmとあまり変わらず、問題なく履けました。4E幅の製品ですが、幅方向は特別広いとは言えず3E相当と思いますが、甲は高いようです。
ウレタン製のソールは全体的に厚く、特に踵は一般的な革靴より高く感じます。格安の商品ですが、作りはしっかりしていて見た目にもチープな印象はありません。甲革が合成皮革製なので耐久性はあまり期待していません。アウトレット+モノタロウ15%オフでとても安く購入できました。

対象商品:
28804099
2023-04-19
用途:
単発現場用への来場時
建設業・工事業

自宅から現場に直行する際に、通勤用の靴として使用しています。
安全靴っぽくないところが気に入っています。

対象商品:
28804074
2023-04-18
用途:
馬の取り扱い時の安全対策

硬くて履き心地は今一つだが、安全だしコスパは良い。

対象商品:
28804083
2022-12-14
用途:
会社での普段履き
医療・福祉・介護関連業

つま先が保護されているので、直接地面や床に持っているものを置かずに靴のつま先に載せておくことができます。荷物が汚れないので助かります。値段が値段なので1年持てば上々と思っています。やはり1年で表面がひび割れしたので、同じものを買い換えました。それと、4Eにしては少し窮屈です。

対象商品:
28804117
2022-11-09
用途:
宅配作業・配送作業時
その他業種

リピート購入です。前回購入のものは、2年ほど頑張ってくれました。靴は消耗品なので、安価で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
28804117
2023-02-04
用途:
工場内作業
製造業

油の飛散がありこの靴を選びました。4Eとありますが多少小さめのようです。

対象商品:
28804074
2022-08-30
用途:
農業機械のメンテナンス作業
遠藤農産 様 (農・林・水産業)

今までの靴よりも、歩き易く疲れも少ないように感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする