- セイフティシューズ ひも靴のような面ファスナー モノタロウ 28804126 - セイフティシューズ ひも靴のような面ファスナー モノタロウ 28804126 - セイフティシューズ ひも靴のような面ファスナー モノタロウ 28804126 - セイフティシューズ ひも靴のような面ファスナー モノタロウ 28804126 - セイフティシューズ ひも靴のような面ファスナー モノタロウ 28804126 - セイフティシューズ ひも靴のような面ファスナー モノタロウ 28804126

セイフティシューズ ひも靴のような面ファスナー

(41件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28804126 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

一見ひも靴のように見える面ファスナー仕様の先芯入りセイフティシューズです。
ひもに見える部分はゴム仕様で伸縮するので脱ぎ履きが楽です。
ポリウレタン製のソールなので軽量かつクッション性に優れています。
作業服はもちろんのことスーツなどにも合うデザインです。

サイズ(cm)24.5 用途軽作業用 形状ローカット ブラック×グリーン 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革(ポリウレタン) 材質(ソール)ポリウレタン 標準質量(g/片足)約440(26.0の場合) 足幅4E 材質(先芯)スチール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
注意
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28804144
2024-02-29
用途:
作業時

軽いし滑らないので良いと思います。
マジックテープで着脱の手間も少なく使いやすいです

対象商品:
28804153
2023-01-31
用途:
軽作業

軽さを重視する安全靴は靴底が薄くて歩いてると疲れるという事がありますが
これはそこそこ軽いのにクッションも効いていていい感じです

対象商品:
28804126
2022-06-11
用途:
工場内作業

以前購入してレビューを以下の旨投稿しました

「舌の部分がめちゃめちゃ足首前部にあたりけっこう痛いです
 仕方ないので 面ファスナーを閉めずに使用しています」

今回のは全然痛くありません 個体差でしょうか

また足首 布の部分の保ちも非常にいいです
市販品は2ヶ月程度で穴が開いてしまいますがこれは半年開かなかったです

この値段でこの機能 申し分無いです

対象商品:
28804178
2022-04-27
用途:
軽作業用巡回訪問に使用
たなか総合技術研究所 様

重作業用の安全靴と違い軽くて履き心地が良いです。簡易作業時に使用、このまま外出しても違和感ありません。ひもの部分がゴム紐なので脱ぎはきが楽です。靴底はソフトタイプですのですり減りの耐用年数が気になるところです。この価格帯ではコスパの良い製品です。

対象商品:
28804169
2022-03-26
用途:
油を使った機械金属加工

使用開始は若干滑りやすいですが、数日使ううちに他メーカーのウレタン2層底仕様の安全スニーカーと遜色なく使用できます。安くとてもいい商品。決して「安かろう!悪かろう!」ではありません。同僚にも勧めてます。

対象商品:
28804178
2022-05-26
用途:
建設現場で着用時
建設業・工事業

「特売品」につられて購入。
見た目が革靴のようなので、通勤時でも違和感なく履けます。

2022-03-19
用途:
工場へ入る際

事務所と工場を行き来することが多いので、頻繁に靴を脱ぎ履きするので靴紐だと解けることが多く困っていました。
こちらは見た目もよく脱ぎ履きしやすいので、客先への訪問や来客時でも気にする必要がなく助かっています。

対象商品:
28804169
2022-04-10
用途:
家での作業
高橋写真工芸社 様 (その他業種)

家でDIY用に購入しました。履き着心地も脱ぎ履きもとてもいいです。しかもこの値段。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする