※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28804336 品番 PC-80NFGW-CS
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。

高さ(mm)800 ミドリ 用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:40 深さ(mm)70 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量360g/基 ベース幅(mm)250
関連資料:施工要領書
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量2以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28804293
2023-10-28
用途:
仕事
建設業・工事業

どの商品も十分ですが価格が下がると助かります。10パーセントオフを頻繁にお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする