※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-40NSGW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804476 PC-40NSGW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804476 PC-40NSGW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804476 PC-40NSGW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804476 PC-40NSGW-DS 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂 28804476

車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28804476 品番 PC-40NSGW-DS
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。
【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。

高さ(mm)400 ミドリ 用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:60 深さ(mm)70 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量270g/基 ベース幅(mm)98
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量4以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28804458
2023-11-12
用途:
仕事
建設業・工事業

物は良いのですが値段が高いです。モノタロウさんが10パーセント
オフの時に購入したのでモノタロウさん頻繁に10パーセントオフお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする