DM-1000-R 道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂 28805054

※使用例

DM-1000-R 道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂 28805054
DM-1000-R 道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂 28805054
DM-1000-R 道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂 28805054
DM-1000-R 道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂 28805054
DM-1000-R 道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂 28805054
DM-1000-R 道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂 28805054
DM-1000-R 道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂 28805054

道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
鏡面寸法(mm)1000
内容量1枚注文コード28805054品番DM-1000-R
参考基準価格(税別)¥83,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。

用途
死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途
型式丸型材質アクリル鏡面寸法(mm)1000
注意
※支柱は含まれません。取付金具は付属しています。
※「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第0984320号)。
※支柱は含まれません。取付金具(89.1Φ用)は付属しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28805045
2024-05-16
用途: 駐車場出入口
サニーコート不動産業

大きいカーブミラーがホームセンターに無くてモノタロウのホームページで購入出来ました。

対象商品 : 28805045
2023-10-28
用途: 仕事
建設業・工事業

どの商品も十分ですが価格が下がると助かります。10パーセントオフを頻繁にお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする