※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
水中サンドポンプ HS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28806743
品番
HS-615C
参考基準価格(税別)
¥1,046,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
吐出口径(Φmm)
150
出力(kW)
11
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
14
吐出量(m
3
/min)
2
用途
土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水
質量(kg)
240
ケーブル長(m)
10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
555×555×1025
異物通過径(Φmm)
35
運転可能最低水位(mm)
400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません