※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
撹拌羽根付水中ポンプ US-A型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28808204
品番
US-222B-A
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。
インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
1.5
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
15
吐出量(m
3
/min)
0.2
用途
土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
質量(kg)
19.5
高さ(mm)
470
最大径(Φmm)
280
異物通過径(Φmm)
13
運転可能最低水位(mm)
165
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません