右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 微圧計
真空微圧計 Φ60
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28809148
品番
AT1/4x60x-10kPa
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
210
種類
真空微圧計
ねじ径
G1/4B
外径(Φmm)
60
精度
±1目盛
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(kPa)
-0.2
圧力レンジ(kPa)
-10〜0