E731 パンツ(ツータック) E731 Asahicho(旭蝶繊維) 28814854 E731 パンツ(ツータック) E731 Asahicho(旭蝶繊維) 28814854

パンツ(ツータック) E731

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28814854 品番 E731
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ヨコのびストレッチで動きやすく、汚れも気にせず仕事ができる。耐久性と快適性を兼ね備えたワークウェア

ダークネイビー サイズ110 機能帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ 股下(cm)78 仕様バンドループ、コインポケット(右ポケット内)、再帰反射材使用(左後ろポケット) 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)110 素材ポリエステル85%・綿15%(再生ポリエステル全体の60%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする