NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28829169
品番
ND-1132/ネイビー/2L+SKSP02B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
撥水/フルハーネス仕様
セット内容
ファン(FAN2200B)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)
形状
半袖/3Dエリ/脱着フード対応
色
ネイビー
サイズ
2L
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
胸囲(cm)
124
定格容量
6500mAh(46.8wh)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
68
連続使用時間(時間)
7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)
裾廻り(cm)
87(最大117)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません