曜日別特売
E8700 レディススモック(ヒヨクボタン式) E8700 Asahicho(旭蝶繊維) 28829703

E8700 レディススモック(ヒヨクボタン式) E8700 Asahicho(旭蝶繊維) 28829703
E8700 レディススモック(ヒヨクボタン式) E8700 Asahicho(旭蝶繊維) 28829703

レディススモック(ヒヨクボタン式) E8700

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色カクタスグリーン
サイズLL
内容量1着注文コード28829703品番E8700
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
¥5,990

撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。

色
カクタスグリーン
サイズ
LL
仕様
マルチポケット(右ポケット内)、ペン差し付(右ポケット内)、ファスナー付ポケット(左ポケット内)、傷つけ防止設計、左袖ペン差し付
種別
スモック
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
109
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
機能
帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする