寅壱
ヘビースエットジャージ・ワークジャケット
ポケット口にグログランパイピング。袖口はハーフリブ仕様。裾はドローコード付。軽撥水・再帰性反射のピスネーム使用。5316-235とセットアップ出来ます。
材質
ポリエステル68%・綿32%
内容量
1枚
注意
※シルバーは杢調の生地です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04935687
5316-124
30/ブルーグレー
S
106
60.5
79
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04935696
5316-124
13/クロ
4L
130
70.5
89
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
04935712
5316-124
13/クロ
S
106
60.5
79
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04935739
5316-124
1/ベージュ
3L
124
68.5
87
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04935757
5316-124
30/ブルーグレー
L
114
64.5
83
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04935800
5316-124
37/シルバー
LL
118
66.5
85
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04935809
5316-124
1/ベージュ
L
114
64.5
83
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04935836
5316-124
13/クロ
LL
118
66.5
85
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04935879
5316-124
13/クロ
L
114
64.5
83
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04935906
5316-124
1/ベージュ
M
110
62.5
81
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04935949
5316-124
13/クロ
5L
136
72.5
91
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
04935958
5316-124
30/ブルーグレー
5L
136
72.5
91
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
04935967
5316-124
13/クロ
3L
124
68.5
87
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04935976
5316-124
37/シルバー
5L
136
72.5
91
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
04936010
5316-124
1/ベージュ
4L
130
70.5
89
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
04936202
5316-124
37/シルバー
L
114
64.5
83
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04936229
5316-124
37/シルバー
3L
124
68.5
87
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04936238
5316-124
13/クロ
M
110
62.5
81
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04936272
5316-124
1/ベージュ
S
106
60.5
79
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04936290
5316-124
30/ブルーグレー
M
110
62.5
81
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04936299
5316-124
1/ベージュ
LL
118
66.5
85
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04936317
5316-124
1/ベージュ
5L
136
72.5
91
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
04936369
5316-124
37/シルバー
S
106
60.5
79
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04936387
5316-124
30/ブルーグレー
3L
124
68.5
87
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04936396
5316-124
30/ブルーグレー
LL
118
66.5
85
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04936439
5316-124
37/シルバー
M
110
62.5
81
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
04936448
5316-124
37/シルバー
4L
130
70.5
89
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
04936457
5316-124
30/ブルーグレー
4L
130
70.5
89
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください