- 色
- キングブルー
- サイズ
- 4L
- 仕様
- マルチポケット(右ポケット内)、ペン差し付(右ポケット内)、ファスナー付ポケット(左ポケット内)、傷つけ防止設計、左袖ペン差し付
- 種別
- スモック
- エコマーク認定
- 認定
- 胸囲(cm)
- 118
- 肩幅(cm)
- 45
- 袖丈(cm)
- 58
- 着丈(cm)
- 68
- 機能
- 帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品
- 素材
- 表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)
- グリーン購入法
- 適合
- 袖丈
- 長袖
- エコマーク認定番号
- 19 103 080