ふさかけ ラパン

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28830402 品番ナチュラル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
付属品ビス(マルサラ全ねじ3.0×25) 材質亜鉛

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28830427
2023-05-02
用途:
ドックランの鍵の代用
卸売・小売業

金属製ネットを使用して自作のドックランのフェンスを作成しました。その時の出入口用の鍵の代用で使用しました。フック式なので 簡単にロック出来ています。

対象商品:
28830402
2023-04-04
用途:
カーテン部材の交換時
サービス業

カーテンの交換に合わせて、ふさかけも交換用として購入。当初、付属ネジが長いように感じましたが、多くの家庭で使われている壁(石膏ボード)では、この長さでないと、しっかりと固定出来ないことがわかりました。
見た目もよく、満足してます。

対象商品:
28830427
2021-11-16
用途:
カーテンのふさかけ

価格並みです、特に不具合無し、ねじ止めが出来るのは良い。

対象商品:
28830418
2020-04-29
用途:
カーテン止め
不動産業

粘着式のふさかけが取れたため購入。寸法を見ていなかったので届いたときは小さくて驚きましたが、結果、収まりがコンパクトで気に入っています。

対象商品:
28830436
2019-05-16
用途:
内装リフォーム
中島プラザビル 様 (不動産業)

ビットでグラつき辛いビス穴のビスがポイント。
色目も艶消しの落ち着いた感じで良い。
仮留め用の両面テープがあれば完璧。

対象商品:
28830427
2018-02-08
用途:
カーテンの止め

とてもシンプルで気に入ってます。色合いも、ウチにマッチしました。

対象商品:
28830393
2022-04-23
用途:
もちろんカーテン用です
有限会社オオムラホーム 様 (不動産業)

ネジがちょっと長い。そこまで荷重が掛かるものではないので

対象商品:
28830393
2019-04-02
用途:
自宅のカーテン部材交換
有限会社晃洋電気 様

自宅のふさかけが子供が引っ掛けて折れたので、交換です。新築の時と同じものなのでそのまま交換。
ネジが長いと書いてる方がおられますが、
付属のビス(25mm) は適正なネジの長さです。
金具の厚み+クロスの厚さ+石膏ボードで計15mm
残りの10mmを柱(木材)に固定しています。
これ以上短いと木材まで届かず石膏ボードだけに止める事になり、固定出来ません。
石膏ボードは弱いですから。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする