パンツ(ノータック) E500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28841007 品番 E500
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

帯電防止素材

ベージュ サイズ105 機能帯電防止素材、エコ商品 股下(cm)76 種別ノータックパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)105 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする