カーゴパンツ(ノータック) E530

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28842933 品番 E530
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

帯電防止素材

グレー サイズ95 機能帯電防止素材、エコ商品 股下(cm)76 仕様左ポケット、右ポケット 種別ノータックカーゴパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)95 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする