曜日別特売
NK-7407 天然木玄関ベンチ 永井興産 28845996

 

NK-7407 天然木玄関ベンチ 永井興産 28845996
NK-7407 天然木玄関ベンチ 永井興産 28845996
NK-7407 天然木玄関ベンチ 永井興産 28845996
NK-7407 天然木玄関ベンチ 永井興産 28845996
NK-7407 天然木玄関ベンチ 永井興産 28845996

天然木玄関ベンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1セット(3台)注文コード28845996品番NK-7407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,400

腰をかけてラクに靴が履ける、玄関ベンチ
天然木の温かみのある玄関ベンチ。
靴を履く時や少し休憩されたい時におすすめ。
安心して作業が出来て、大変便利です。
カラーはどんな玄関にも合わせやすいブラウン、清潔感のあるホワイトの2カラーです。
用途によって選べる3サイズ展開。(ホワイトは60サイズのみです)
棚にはスリッパや小物の置き場所に、また棚下は普段使いの靴の収納に便利です。
移動に便利な持ち手穴付き。
天然木仕様
取っ手付
収納棚付

用途エントランスの玄関椅子・チェア・スツール・イス・木製ベンチ・スリッパ収納・靴収納・シューズラック・荷物置き仕様組立商品.天然木.取っ手付.収納棚.木目.木製材質天然木 (ラバーウッド)幅(mm)600質量(kg)6.7ブラウン高さ(mm)380奥行(mm)250耐荷重(kg)座面約80/棚約10塗装ラッカー塗装テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする