ホットウォーターディスペンサーカフェエディション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(kW)1.5 注文コード28847046 品番EHWD-14VK・浄水器セット付
参考基準価格(税別)¥279,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は消費電力・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ホットウォーターディスペンサーEHWD-14Kカフェエディションは、70〜99℃の熱湯をワンプッシュでお使い頂ける卓上型湯沸器。
お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。
定量出湯機能に加え70〜99℃まで温度変更が可能な「カフェエディションタイプ」をご用意いたしました。
カフェエディションタイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。
また、飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために浄水器セット付をご用意いたしました。
残留塩素の味やにおいを除去し、飲用に適したお湯にするだけではなく、機器のコンディションを維持し、長寿命化も図れます。本体からにステンレス調とブラックをご用意しております。

用途カフェ店舗向けホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器) 付属品トレー、水切り板、本体固定ねじ×4 セット内容浄水器セット付 容量(mL)設定可能な出湯量:100〜990 タイプカフェエディション 電源(V)単相200 構造開放 安全装置空焚き検出、過昇温検出、異常満水検出、漏水検出、給水異常検出 設定温度(℃)70〜99 消費電力(kW)1.5 使用の目安ろ材:12ヶ月(40L/日) 給水方式電磁弁(ステップボイル) 環境温度範囲(℃)0〜40 色(本体)ステンレス調 ろ過能力(L)残留塩素:13000 ろ過流量4L/分 使用水温(℃)0〜40 水圧0.1〜0.75MPa 有効貯湯量(L)約14 材質(ろ材)ブロックカーボン 満水時質量(kg)約26 沸き上がり時間(分)初期:約55
注意
※事前にお渡しする資料にて、必ず寸法・電気容量・注意事項等をご確認ください。
※本体の排水口を利用して排水処理をしてください。排水処理は配管途中にバルブなどを設置せず、下り勾配にて間接排水してください。
※使用水圧0.1〜0.75MPaの範囲内でご使用ください。ご購入後の出湯タイプ変更は出来ません。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする